Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besitellwagen sw-400.800/LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besitellwagen sw-400.800/LG
Besitellwagen sw-400.800/LG
Besitellwagen sw-400.800/LG
Besitellwagen sw-400.800/LG
Besitellwagen sw-400.800/LG
Besitellwagen sw-400.800/LG
Artikel-Nr.:
     214B-7830206293
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-400.800/LG
EAN/GTIN:
     4035694055735
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ablagewagen variofit
ablagewagen
Beistellwagen, offener Rahmen ohne Platte • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet • Ladeflächen-Traglast: oben und mittig je 50 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller • Bereifung: thermoplastisch gummibereift Ø 125 mm grau (spurlos) • Naben: Präzisions-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 7035
Herstellerartikelnummer:
sw-400.800/LG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
200 kg
Außenmaße B x T x H:
815 x 455 x 1185 mm
Ladefläche B x T:
410 x 610 mm
Weitere Suchbegriffe: beistellwagen 200 kg tragkraft, Beistell-Wagen, Plattformwagen, Transportwagen, Stahlrohr-Beistellwagen, Rollwagen, Etagenwagen, 7830206293, 30206293
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,63*
€ 199,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 202,37*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 204,83*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 171,21*
€ 207,57*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 232,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.