Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Kastenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Kastenwagen
Dreiwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-2007
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-2007
EAN/GTIN:
     4035694006751
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Kastenwagen
Schwerlastwagen
cordes kastenwagen
Dreiwandwagen mit senkrechten Streben

Außenmaße: 2.275 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 2.005 x 845 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm

Ausführung:

  • stabile Stahlkonstruktion
  • mit 2 Stirnwänden und 1 Längswand
  • steckbar, Nutzhöhe: 800 mm

  • Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.200 kg

    EAN-Nr.: 4035694006751

    Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, KastenwagenPlattformwagen Transportgitterwagen
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 757,98*
    € 837,92*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 712,99*
    € 837,94*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 768,46*
    € 884,92*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 803,68*
    € 952,92*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 806,48*
    € 961,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 837,92*
    € 997,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 818,21*
    € 973,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 781,71*
    € 930,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 768,18*
    € 914,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 757,98*
    € 902,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016644
    ab € 590,91*
    Ähnlich
    Cordes
    00016646
    ab € 626,16*
    Ähnlich
    Cordes
    00016648
    ab € 662,43*
    Ähnlich
    Cordes
    00016647
    ab € 477,33*
    Ähnlich
    Cordes
    00016643
    ab € 413,63*
    Ähnlich
    Cordes
    00016645
    ab € 442,87*
    Ähnlich
    Cordes
    00016650
    ab € 632,33*
    Ähnlich
    Cordes
    00016651
    ab € 534,45*
    Ähnlich
    Cordes
    00016653
    ab € 576,74*
    Ähnlich
    Cordes
    00016649
    ab € 502,16*
    Ähnlich
    Cordes
    00016652
    ab € 660,71*
    Ähnlich
    Cordes
    00017032
    ab € 355,89*
    Ähnlich
    Cordes
    00017031
    ab € 1.202,83*
    Ähnlich
    Cordes
    00017030
    ab € 954,97*
    Ähnlich
    Cordes
    00016633
    ab € 264,36*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.