Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52554/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52554/full/cordes-banner.jpg
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.214
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.214
EAN/GTIN:
     4035694007598
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel

Außenmaße: 570 x 585 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 480 x 300 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Stahlkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694007598

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 156,31*
    € 188,92*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 158,65*
    € 188,94*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 151,97*
    € 192,51*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 157,90*
    € 196,92*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 171,76*
    € 225,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 188,94*
    € 224,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 186,40*
    € 221,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,15*
    € 210,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,07*
    € 202,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,65*
    € 188,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017095
    ab € 151,52*
    Ähnlich
    Cordes
    00017062
    ab € 172,37*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.015-RAL1023
    ab € 146,34*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.015-RAL2000
    ab € 147,07*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.015-RAL3000
    ab € 146,13*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.015-RAL1018
    ab € 146,32*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.015-RAL3020
    ab € 146,26*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.015-RAL5012
    ab € 147,21*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.015-RAL6001
    ab € 146,05*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.015-RAL9010
    ab € 146,12*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.016-RAL2000
    ab € 145,93*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.016-RAL3000
    ab € 146,32*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.016-RAL1018
    ab € 145,97*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.016-RAL3020
    ab € 146,89*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.016-RAL5012
    ab € 147,25*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.