Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 200kg, RAL 3000 Feuerrot, Schaufel 320 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 200kg, 320 x 250 mm
Produktbild - Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 200kg, 320 x 250 mm
TÜV-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.016-RAL3000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sk-710.016-RAL3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlrohrkarre
Aluminiumkarre
Sackkarre
Alukarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; entweder mit gebogenen Querstreben oder mit senkrechten Streben; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL 3000 Feuerrot; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe. Stahlrohrkarre mit Stützrädern: Bereifung der Stützräder aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 2 Lenkrollen; mit Gasdruckfeder und abrutschsicherem Pedal an der Achse. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
570 x 530 x 1.105 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
320 x 250 mm
Rad ø:
250 x 60 mm
Gewicht:
16,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stahlkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017096
ab € 151,97*
Ähnlich
Cordes
00017095
ab € 151,84*
Ähnlich
Variofit
sk-710.015-RAL1023
ab € 145,92*
Ähnlich
Variofit
sk-710.015-RAL2000
ab € 146,35*
Ähnlich
Variofit
sk-710.015-RAL3000
ab € 146,72*
Ähnlich
Variofit
sk-710.015-RAL1018
ab € 145,89*
Ähnlich
Variofit
sk-710.015-RAL3020
ab € 147,37*
Ähnlich
Variofit
sk-710.015-RAL5012
ab € 146,50*
Ähnlich
Variofit
sk-710.015-RAL6001
ab € 146,10*
Ähnlich
Variofit
sk-710.015-RAL9010
ab € 146,42*
Ähnlich
Variofit
sk-710.016-RAL2000
ab € 145,86*
Ähnlich
Variofit
sk-710.016-RAL1018
ab € 146,32*
Ähnlich
Variofit
sk-710.016-RAL3020
ab € 146,38*
Ähnlich
Variofit
sk-710.016-RAL5012
ab € 146,75*
Ähnlich
Variofit
sk-710.016-RAL6001
ab € 145,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.