Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 62 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenaufsatz Typ 62 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen
Palettenaufsatz Typ 62 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen
Artikel-Nr.:
     3551-pa-100.015
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.015
EAN/GTIN:
     4035694001992
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatz Typ 62

Innenmaße: 1.160 x 960 mm (B/T)

für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T)

Nutzhöhe: 405 mm

Ausführung:

  • Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißtem
  • Drahtgitter, Maschenweite: 100 x 100 x 4 mm

  • 4 Stapelteller für sichere Stapelung
  • zusammenlegbar
  • Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert

    Auflast 1.500 kg

    4-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar

    EAN-Nr.: 4035694001992

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 143,06*
    € 176,34*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 140,76*
    € 176,36*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 142,24*
    € 176,42*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 135,21*
    € 178,04*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 149,71*
    € 184,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,34*
    € 209,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,71*
    € 206,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,82*
    € 193,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,55*
    € 182,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,06*
    € 170,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.051
    ab € 41,35*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.052
    ab € 44,24*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.053
    ab € 47,58*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.054
    ab € 56,81*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.055
    ab € 37,27*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.056
    ab € 39,18*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.062
    ab € 45,44*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.063
    ab € 48,32*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.064
    ab € 60,05*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.010
    ab € 53,31*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.011
    ab € 49,91*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.012
    ab € 55,40*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.013
    ab € 70,06*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.014
    ab € 45,42*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.015
    ab € 42,97*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.