Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Kommunikationswand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/106586/full/111255-00.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/106586/full/111255-00.jpg
Mobile Kommunikationswand
Artikel-Nr.:
     3551-Magnetoplan-1101101M
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     Magnetoplan-1101101M
EAN/GTIN:
     4013695022055
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Mobile Kommunikationswand

magnetoplan mobile Kommunikationswand, Oberfläche Filz grau. Robuste + funktionelle Stellwand für Seminar- + Schulungsräume. Für professionellen Einsatz und hohen Komfort: Sicherer Stand durch Vierkantsäule, Höhe: 1800 mm. Variabel höhenverstellbar bis 2,40 m. So passt sie sich der gewünschten Arbeitssituation an Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen Einfacher Aufbau Mobil durch feststellbare Laufrollen (4 Stk.) Größe: 1200 x 1500 mm (B x H).

Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, Filz-Pinnwand Filzpinnwand Filztafel Filzwand Metaplan-Wand Metaplanwand Moderationstafel Moderatorentafel Präsentationstafel Pinboard Pinntafel Pinnwand Pintafel Pinwand Pinwände Textilboard Textiltafel Büro-Raumteiler Büro-Stellwand Büro-Trennwand Bürostellwand Bürotrennwand Bürotrennwand-Element Stellwand Stellwandsystem-Paneels
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
30
Frei Haus
ab € 353,09*
€ 426,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,11*
€ 426,17*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,71*
€ 426,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,31*
€ 428,26*
Frei Haus
ab € 372,64*
€ 460,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,70*
€ 486,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,93*
€ 422,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,09*
€ 420,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.