Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Präsentationswand 1101101M Filz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150187580
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1101101M
EAN/GTIN:
     4013695022055
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Die robuste und funktionelle Präsentationswand für den dauerhaften Einsatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mobile
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel Mobile
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Gesamthöhe:
180 cm
Verstellbereich:
180-240 cm
höhenverstellbar:
Ja
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
10 kg
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe des Gestells:
silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 353,67*
€ 428,81*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,20*
€ 428,84*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,01*
€ 430,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,14*
€ 438,13*
Frei Haus
ab € 377,13*
€ 466,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,84*
€ 510,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,77*
€ 431,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,37*
€ 426,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.