Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1101101-08 Herst.-Nr.: 1101101M EAN/GTIN: 4013695022055 |
| |
|
| | |
| Moderationstafeln Magnetoplan einteilig mobil 11011 (GRAU) Tafel: 150x120cm (HxB), einteilig, pinnbarer Filz farbig, Standfuß mit Rollen - magnetoplan doppelseitige Moderationstafeln mit einteiliger Tafelfläche aus Filz für den mobilen Einsatz. Tafelmaße: 1500x1200mm (HxB), Höhe: 1,80 - 2,40m (höhenverstellbar), Tafeloberfläche: beidseitig mit Filz bespannt, pinnbar, Rahmen: Aluminium (weiß) mit Kunststoffecken, Fuß: Standfüße mit 4 gummierten Rollen (feststellbar), Gewicht: ca. 10 kg. Ausführung: pinnbar, beidseitig nutzbar, stufenlos höhenverstellbar, mobil durch 4 Laufrollen. Erhältliche Farben: grau (1101101M) und blau (1101103M). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan moderationstafel, Moderationswandtafeln, Moderationstafeln, Moderationswände, Pinntafeln, Pinnwände, Pintafeln, klappbare Tafel, mobile Moderationstafel, Metaplantafel, Moderationstafel mobil, 1101101M, 1101103M, 4013695022055, 4013695022062 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,67* | € 428,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,20* | € 428,84* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 353,01* | € 430,40* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,14* | € 438,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,13* | € 466,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|