| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-LaCont-B80-2981-A Herst.-Nr.: LaCont-B80-2981-A EAN/GTIN: 4260139979363 |
| |
|
| | |
| Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510 - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten - Isolierung nach DIN 4102 - Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau, Türen RAL 1007 narzissengelb - 2 Flügeltüren - serienmäßiger Unterfahrsockel mit abnehmbarer Blende - Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 - Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute - Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR Mit Komplettausstattung: Inneneinrichtung, bestehend aus: - Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech mit Gitterrostauflage; entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR - ohne Bodenfreiheit, flach aufstehend - lackiert in RAL 7035; Auffangvolumen 220 Liter - Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50 °C und - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C - Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 - Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!) - Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen) - Erdungsschiene im Schrank (an der Rückwand) für Anschluss von Potentialausgleich - Wanne über Erdungsklemme serienmäßig geerdet - Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 / ASR A1.3 - Türen über Zylinderschloss abschließbar - Lichtes Türöffnungsmaß Breite 1360 mm - Nutzbare Innenhöhe 1766 mm - Notentriegelung innenliegend |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, drehtür schrank, gefahrstoffschrank lacont, Fass-Schrank Fassschrank GF-Schrank Gefahrgutschrank Gefahrstoffschrank |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.727,71* | € 7.117,56* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.712,71* | € 7.117,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|