Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieleuchte Adalit IL-3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieleuchte Adalit IL-3R
Industrieleuchte Adalit IL-3R
Artikel-Nr.:
     3551-LaCont-B69-7411-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     LaCont-B69-7411-A
EAN/GTIN:
     4260281963203
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Mit Lithium-Polymer-Akku und mit Sensor als Sparmodus zur automatischen Regulierung der LED-Leuchtkapazität entsprechend der Lichtverhältnisse der Umgebung. Die IL-3R kann optional auch mit 4 x AAA Batterien betrieben werden. - "Notstrom-Funktion" - Die IL-3R schaltet sich automatisch bei einem Stromausfall im Ladegerät ein (zur besseren Lokalisierung) - "Einschalt-Funktion" - Die IL-3R schaltet sich automatisch bei der Entnahme aus dem Ladegerät ein (Quick-On-Light für schnelles Licht) - Neuer ergonomischer Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung - Volle Kapazität der LED mit 135 lm während der ersten 4 Stunden - Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1 und 2 für Gas; Zonen 21 und 22 für Staub) - ATEX Kennzeichnung: Ex II 2 GD Ex ia IIC T4 Gb/ Ex ia IIIC T 85°C Db - Blinksignale 15 min. vor Abschalten - Leuchtdauer: stark > 4 Std. schwach > 8 Std. Sparbetrieb > 30 Std. (mit Batterien) - Sensor für automatische Anpassung der Leuchtstärke - Betrieb mit Akku oder 4 Stück Alkaline-Batterien AAA/RO3 (Batterien im Lieferumfang nicht enthalten) -ACHTUNG! Ladegerät ist im Lieferumfang nichtenthalten | Achtung: nur mit dem Hauptartikel bestellbar!
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Helmlampe, Helmleuchte, helmlampe led akku, helmlampe led, helmlampe, Hallenleuchte Hallenreflektorleuchte Hallenspiegelleuchte Hallenstrahler Hallentiefstrahler Industriehallenstrahler Industrieleuchte Industriependelleuchte Industriestrahler Spiegelreflektorleuchte Tiefstrahler Helmlampe Helmleuchte Kunststoffgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 104,40*
€ 131,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 131,48*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 234,50*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-7271-A
ab € 27,98*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-7412-A
ab € 68,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.