Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Großfachregale mit Stahlböden C1256-0065Bito Großfachregale mit Stahlböden C1256-0065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Großfachregale mit Stahlböden C1256-0065Bito Großfachregale mit Stahlböden C1256-0065
Bito Großfachregale mit Stahlböden C1256-0065Bito Großfachregale mit Stahlböden C1256-0065
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C1256-0065
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1256-0065
EAN/GTIN:
     4250692961783
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele

Großfachregale sorgen für Stauraum

In Großfachregalen lassen sich auch Artikel und Verpackungen im Großformat sicher unterbringen, zudem sind sie schnell montiert und überzeugen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Großfachregale sind im BITO-Sortiment in zwei Ausführungen erhältlich: Sie können sowohl mit Stahlböden als auch mit Spanplattenböden ausgestattet werden. Die Traglast je Fach beträgt 350 kg. Die Böden lassen sich dank eines 25-mm-Rasters in der gewünschten Höhe ins Regal einsetzen. Auch zusätzliche Fachböden können eingefügt werden. So lassen sich die Großfachregale optimal an die konkreten Lageranforderungen anpassen. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines Stecksystems und ohne Schrauben. Daher gelingt der Aufbau ohne viel Werkzeug in wenigen Minuten. Die Steckregale für großformatige Lagerartikel sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Mit einer Tiefe von mindestens 500 mm und einer Feldlänge von 1500 mm bieten sie aber in jedem Fall viel Platz. Die stabilen Grundfelder lassen sich mit Anbaumodulen zu ganzen Regalsystemen verbinden. Die Fachböden schließen bündig mit den glanzverzinkten Traversen ab, so dass alle Güter bequem eingelagert werden können. Verwandeln Sie mit diesen kostengünstigen Großfachregalen ungenutzte Fläche in eine effiziente Lagermöglichkeit für große Verpackungseinheiten und sperrigen Güter.
  • besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis
  • Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
  • bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
  • Fach­boden­länge: 1500 mm
  • Feldbreite: 1500 mm
  • Gesamtbreite: 1512 mm
  • Höhe: 2500 mm
  • Länge Anbaufeld: 1512 mm
  • 2016 mm
  • Länge Grundfeld: 1562 mm
  • 2066 mm
  • Nutztiefe: 600 mm
  • Regalhöhe: 2500 mm
  • Regallänge: 1512 mm
  • Regaltiefe: 624 mm
  • Tiefe: 624 mm
  • Traversenlänge: 1500 mm
  • Anzahl Ebenen: 4
  • Ausführung: Anbaufeld
  • Fachlast: 350 kg
  • Farbe: Stützen RAL 3000 Feuerrot
  • Feldlast: max. 1600 kg
  • verfahrbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, großfachregal bito, lagerregal metallplatte, großfachregal ar, Anbau-Regal Anbauregal Freiarmregal Fachboden Breitfachregal Großfachregal Weitspannregal Weitspannsteckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 334,60*
€ 399,17*
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 334,26*
€ 399,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,71*
€ 400,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,41*
€ 402,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,38*
€ 531,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,22*
€ 465,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0011
ab € 102,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44700
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.