Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg C1230-0011Bito Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg C1230-0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg C1230-0011Bito Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg C1230-0011
Bito Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg C1230-0011Bito Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg C1230-0011
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C1230-0011
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1230-0011
EAN/GTIN:
     4250692957328
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
bito grund steckregale
steck regal

Steckregale Typ L

Fachbodenregale vom Typ L machen dank des Baukastenprinzips das Lagern leicht Die Typ-L-Steckregale sind nach dem Baukastenprinzip konstruiert und lassen sich schnell, flexibel und mit wenig Aufwand aufbauen und erweitern. Mit den Typ-L-Fachbodenregalen von BITO sparen Sie viel Zeit beim Aufbau. Sie benötigen kein spezielles Fachpersonal, da die Montage komplett schraublos erfolgt und dank des Baukastenprinzips einfach durchzuführen ist. So lässt sich das Regalsystem flexibel Ihren Anforderungen anpassen. Selbst eine mehrgeschossige Montage ist möglich. Damit auch schwere Gegenstände in den Regalen aufbewahrt werden können, beträgt die maximale Fachlast 100 kg. Die Feldlast kann zwischen 1300 und 1600 kg liegen. Die Anpassung an unterschiedliche Größen der Gegenstände gelingt durch die in einem Raster von 25 mm höhenverstellbaren Regalböden problemlos. Für eine Unterteilung der Böden sind diese gelocht und lassen sich mit Fachtrennern bestücken. Die Typ-L-Fachregale von BITO besitzen korrosionsgeschützte, glanzverzinkte Oberflächen und daher eine hohe Lebensdauer. Das verfügbare Zubehör für die Typ-L-Regale sorgt für fast grenzenlose Verwendungsmöglichkeiten.
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern
  • Fach­boden­länge: 1000 mm
  • Höhe: 3000 mm
  • Länge Anbaufeld: 1008 mm
  • 1308 mm
  • Länge Grundfeld: 1058 mm
  • 1358 mm
  • Nutztiefe: 500 mm
  • Regalhöhe: 3000 mm
  • Regallänge: 1058 mm
  • Regaltiefe: 524 mm
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 7
  • Ausführung: Grundfeld
  • Fachlast: 100 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 1600 kg
  • Material: Stahl
  • Pos.: A
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: bito steckregal, Steck-Regal Steckregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 257,68*
€ 315,21*
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 257,95*
€ 315,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,25*
€ 316,44*
Frei Haus
ab € 259,01*
€ 316,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,88*
€ 317,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7713
ab € 11,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.