Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachböden 25 C1165-0009Bito Fachböden 25 C1165-0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachböden 25 C1165-0009Bito Fachböden 25 C1165-0009
Bito Fachböden 25 C1165-0009Bito Fachböden 25 C1165-0009
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C1165-0009
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1165-0009
EAN/GTIN:
     4250692965392
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Breite: 400 mm
  • für Fachbodenlänge: 1000 mm
  • für Nutztiefe: 400 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Pos.: A
  • Tragkraft: 70 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden bxt 1000x400mm, bito fachboden, fachboden, Fach-Boden Fachboden Zusatz-Fachboden Zusatzfachboden Freiarmregal Fachboden Fachboden Steckregal Fachbodenregal Abdeckboden Steckregal Abdeckboden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 23,78*
Lager 3551
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 17,18*
€ 24,31*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 17,18*
€ 24,31*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 24,39*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,24*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.