Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Längstraversen C1040-0005Bito Längstraversen C1040-0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Längstraversen C1040-0005Bito Längstraversen C1040-0005
Bito Längstraversen C1040-0005Bito Längstraversen C1040-0005
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C1040-0005
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1040-0005
EAN/GTIN:
     4250692963282
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
  • 5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung
  • ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion
  • höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar
  • kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
  • Höhe: 95 mm
  • Länge: 2700 mm
  • Traversenlänge: 2700 mm
  • Farbe: RAL 5010 Enzianblau
  • Pos.: C
  • Pos. (BN): A
  • Profil: PT 95 L
  • Tragkraft pro Traversenpaar: 1800 kg
  • Traglast: 1800 kg
  • Traversenprofil: PT 95L
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,44*
€ 71,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 71,49*
23 Tage
13
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 78,85*
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 92,55*
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 75,08*
€ 94,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.