Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Kragarmregale Typ L C0670-0009Bito Kragarmregale Typ L C0670-0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Kragarmregale Typ L C0670-0009Bito Kragarmregale Typ L C0670-0009
Bito Kragarmregale Typ L C0670-0009Bito Kragarmregale Typ L C0670-0009
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C0670-0009
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0670-0009
EAN/GTIN:
     4250692904438
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig

Kragarmregale Typ L für die liegende und stehende Lagerung von Langgütern

Kragarmregale Typ L überzeugen mit stabilen Ständern und robusten Kragarmen – alles, was lang und sperrig ist, lässt sich hier hervorragend lagern. Kragarmregale von BITO wurden speziell für die Anforderungen in der Industrie und im Baugewerbe entwickelt. Sie bieten optimalen Lagerplatz für Rohre, Profile, Träger, Ringware oder auch Zuschnitte. Die modernen Regale lassen sich ganz ohne Schrauben montieren. Ihre Ständer aus standsicherem IPE-Stahlprofil tragen Kragarme, die im Raster von 60 mm verstellt werden können und mit einer Abrollsicherung versehen sind. Mit dem vielseitigen Regal kann auch eine stehende Lagerung realisiert werden. Einseitig gefertigte Kragarmregale werden platzsparend an die Wand gestellt. Zweiseitige Ausführungen mit Kragarmen an beiden Seiten bieten doppelten Lagerplatz. Typ-L-Regale sind ab einer Länge von etwa 3.200 mm lieferbar. Mit unserem Regalsystem im Baukastenprinzip nutzen Sie begrenzten Lagerplatz optimal aus. Kragarmregale Typ L optimieren Ihre Lagerbewegungen. Langgüter oder sperrige Artikel können direkt mit dem Hubfahrzeug im Regal abgelegt werden, Paletten oder Umverpackungen sind nicht notwendig. Die Kunststoffbeschichtung des Regals schützt auch empfindliche Artikel und minimiert Geräusche.
  • schraublos im Raster von 60 mm verstellbar
  • Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung
  • Ständer aus IPE-Profil 100/120
  • Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
  • USP: schraublos im Raster von 60 mm verstellbarKragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher AbrollsicherungStänder aus IPE-Profil 100/120Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
  • Achsmaß: 1061 mm
  • Höhe: 1980 mm
  • Länge: 5356 mm
  • Nutztiefe: 500 mm
  • Regalhöhe: 1980 mm
  • Regallänge: 5356 mm
  • Regaltiefe: 600 mm
  • Anzahl Arme je Ständer: 4
  • Anzahl Ständer: 6
  • Farbe: RAL 5010 Enzianblau
  • Material: Stahl
  • Nutzung: einseitige Nutzung
  • Profil: IPE 100
  • Tragkraft Ebene: 1050 kg
  • Tragkraft gesamt: 5250 kg
  • Typ/Verwendung: L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.680,30*
€ 1.923,75*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,06*
€ 1.937,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.818,82*
€ 1.994,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.831,51*
€ 2.002,26*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.224,97*
€ 2.421,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.421,72*
€ 2.881,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,11*
€ 2.850,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.310,23*
€ 2.749,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,09*
€ 2.694,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,97*
€ 2.647,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 36,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 26,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 19,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0002
ab € 246,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.