Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0575Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0575Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0575
Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0575Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0575
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C0290-0575
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0290-0575
EAN/GTIN:
     4250692953290
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eurostapelbehälter XL - mit einteiligem Klappdeckel und Schnappverschluss

Der Eurostapelbehälter XL mit einteiligem Klappdeckel und Schnappverschluss schützt seinen Inhalt perfekt Der Eurostapelbehälter XL besitzt einen einteiligen Klappdeckel mit praktischem Schnappverschluss und schützt seinen Inhalt vor dem Verschmutzen beim Lagern oder Transportieren. Die BITOBOX XL ist in verschiedenen Grundmaßen und Höhen erhältlich und mit einem Standardboden ausgestattet. Mit ihr lassen sich Waren sicher und sauber transportieren und lagern. Dank dem großen Innenvolumen bietet die Box viel Platz zur Unterbringung unterschiedlicher Teile. Ein einfaches Heben, Tragen oder Ziehen ermöglichen die ergonomisch geformten Durchfassgriffe. Um die Boxen abhängig von ihrem Inhalt oder Zweck eindeutig unterscheiden zu können, sind sie in den beiden Farben Blau und Rot verfügbar. Der für die XL Behälter verwendete Kunststoff zeichnet sich durch seine hohe Robustheit und Langlebigkeit aus und hat ein geringes Eigengewicht. Er ist in einem Bereich von -20 bis +90 °C temperaturbeständig und lässt die Verwendung der Boxen selbst unter widrigen Bedingungen zu. Da der einteilige Deckel einen Schnappverschluss besitzt, schließt er sicher und verhindert das Aufspringen zuverlässig. Um Platz zu sparen, können Sie die Behälter problemlos stapeln.
  • großes Innenvolumen
  • ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm in den Grundmaßen 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm)
  • verschiedene Deckelvarianten
  • Breite: 400 mm
  • Höhe: 138 mm
  • Innenbreite oben: 368 mm
  • Innenbreite unten: 359 mm
  • Innenhöhe: 116 mm
  • Innenlänge oben: 568 mm
  • Innenlänge unten: 559 mm
  • Länge: 600 mm
  • Nutzhöhe: 100 mm
  • Auflast: 300 kg
  • Boden: Standardboden
  • Deckel: mit einteiligem Klappdeckel und Schnappverschluss
  • Farbe: grau
  • Farbe (Behaelter, nur Shop!): grau
  • Inhaltsbelastung: 15 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP
  • Typen­be­zeich­nung: XL64121ASDV
  • Volumen: 20 Liter
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter grau 20 liter, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste Stapelbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 41,56*
€ 54,15*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 41,55*
€ 54,15*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,65*
€ 54,23*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 54,24*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 54,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.