Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito C-Teile-Regale 53009Bito C-Teile-Regale 53009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito C-Teile-Regale 53009Bito C-Teile-Regale 53009
Bito C-Teile-Regale 53009Bito C-Teile-Regale 53009
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-53009
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-53009
EAN/GTIN:
     4250692960588
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Magazinständer Klarsichtmagazin

Das Behälterregal CTB – ein Raumwunder mit extra flachen Böden

Im Behälterregal CTB können Sie aufgrund der speziellen Bauweise mit besonders dünnen Böden 25 % mehr C-Teile lagern als in anderen Regalen. Die Fachböden des Behälterregals CTB sind lediglich 20 mm dick. Dadurch gewinnen Sie deutlich mehr Platz, um Gegenstände wie etwa C-Teile zu verstauen. BITO liefert das Regalsystem aus glanzverzinktem Material und in zwei Varianten: mit und ohne Behälter. Die von BITO passend vorgefertigten Boxen sind mit Schiebescheiben ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie die Kunststoffboxen mit weiterem Zubehör wie zum Beispiel Querteilern, Tragebügeln, Staubdeckeln oder Dosierscheiben ausstatten. Wie alle BITO-Fachbodenregale lässt sich auch das Behälterregal CTB schnell und unkompliziert montieren. Der Aufbau ist ohne Schrauben möglich. Zudem können Sie das Steckregal CTB jederzeit dank eines durchdachten Baukastenprinzips erweitern. Das Regal ist kompatibel mit den anderen Fachbodenregal-Stecksystemen von BITO. Für weitere Flexibilität sorgt die Möglichkeit, die Fachböden in der Höhe zu verstellen. Das Raster der Regale beträgt 25 mm. Die stabile Bauweise des Regalsystems ist für eine maximale Feldlast von 1.250 kg ausgelegt.
  • ideal zur Lagerung von C-Teilen
  • großer Platzgewinn durch sehr flache Böden
  • 25 % mehr C-Teile lagern und ergonomisch bereitstellen
  • Behälter sind serienmäßig mit Schiebescheibe ausgestattet - optionales Zubehör, wie Dosierscheiben, Querteiler, Sicherungs- und Tragebügel sowie Staubdeckel s. Zubehör C-Teile-Behälter CTB
  • hintere Anschlagleiste nachrüstbar
  • USP: großer Platzgewinn durch sehr flache BödenHöhe Fachboden 20 mm25 % mehr C-Teile lagern und ergonomisch bereitstellenBehälter sind serienmäßig mit Schiebescheibe ausgestattet - optionales Zubehör, wie Dosierscheiben, Querteiler, Sicherungs- und Tragebügel sowie Staubdeckel s. Zubehör C-Teile-Behälter CTB
  • Fach­boden­länge: 1000 mm
  • Länge Anbaufeld: 1008 mm
  • Länge Grundfeld: 1058 mm
  • Nutztiefe: 400 mm
  • Regalhöhe: 1850 mm
  • Regallänge: 1008 mm
  • Regaltiefe: 424 mm
  • Tiefe: 424 mm
  • Anzahl Fach-/Einlegeböden: 10
  • Ausführung: Anbaufeld
  • Ausstattung: 60 x CTB41514 (400 x 156 x 140 mm)
  • Fachlast: 150 kg
  • Farbe: Behälterfarbe taubenblau
  • Feldlast: 1250 kg
  • Nutzung: einseitige Nutzung
  • verfahrbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, bito anbauregal, magazinständer klarsichtmagazin, steckregal traglast 150 kg, Anbau-Regal Anbauregal Fachbodenregal mit Regalkästen Steck-Regal Steckregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 596,34*
€ 682,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,71*
€ 762,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,19*
€ 766,16*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,18*
€ 1.029,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,04*
€ 1.029,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,23*
€ 1.224,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,41*
€ 1.213,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,79*
€ 1.164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,98*
€ 1.132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,18*
€ 1.097,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0240-0001
ab € 77,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0240-0002
ab € 84,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0240-0006
ab € 84,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31304
ab € 6,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31303
ab € 8,15*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31305
ab € 17,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31314
ab € 14,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31342
ab € 36,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31308
ab € 49,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.