Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterregal mit 64RK 1849x1008x624 A verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälterregal mit 64RK 1849x1008x624 A verzinkt
Behälterregal mit 64RK 1849x1008x624 A verzinkt
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-21511
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-21511
EAN/GTIN:
     4250692945493
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Behälterregal mit 64RK 1849x1008x624 A verzinkt
Bito Bestell Nr. 12-21511
Behälterregale RK, Anbaufeld, mit 64 Regalkästen RK (in drei Größen), 32 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm), 16 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm), 16 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm), Abmessungen H x L x T 1850 x 1008 x 624 mm, Fachlast 70 kg, Feldlast 500 kg, Anzahl Fach-/Einlegeböden 12
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,45*
€ 821,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,39*
€ 821,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,97*
€ 825,18*
Lager 3551
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,10*
€ 1.038,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,90*
€ 1.105,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,15*
€ 1.235,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,42*
€ 1.230,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,96*
€ 1.187,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,90*
€ 1.151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,10*
€ 1.097,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 27,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1078
ab € 33,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1079
ab € 32,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1080
ab € 39,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1081
ab € 34,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1082
ab € 44,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1083
ab € 39,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1084
ab € 58,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1588
ab € 6,83*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1590
ab € 10,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1591
ab € 14,75*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0220-0010
ab € 114,91*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0220-0018
ab € 103,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0220-0012
ab € 71,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1514
ab € 13,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.