Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank CHS 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3551-B80-6174-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6174-A
EAN/GTIN:
     4260281964125
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Auffangvolumen: EW 3 x 20 l, AW 1 x 30 l Farbe: - Korpus lichtgrau RAL 7035 - Tür himmelblau RAL 5015 Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen - Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise in Farbe RAL 7035 - Plexiglastür über zentrales Zylinderschloss abschließbar in Farbe RAL 5015 - Zuluft über Lüftungsöffnungen in der Tür - Einlegewannen - kippgesichert, Tragkraft 50 kg - im Raster von 25 mm höhenverstellbar - Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke Mit Komplettausstattung: - 3x Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035-lichtgrau, entsprechend § 19 WHG, mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, chemikalienschrank, Chemieschrank Chemikalien-Schrank Chemikalienschrank Laborschrank Gift- und Chemikalienschrank Gift-Schrank Giftschrank Stellschrank Gifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,02*
€ 1.071,07*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,12*
€ 1.071,09*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,07*
€ 1.274,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,45*
€ 1.263,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,94*
€ 1.203,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,96*
€ 1.166,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,02*
€ 1.111,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.