Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 978 295 Tomatenschneider POLARIS Edelstahl Gastro Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12219/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12219/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 978 295 Tomatenschneider POLARIS Edelstahl Gastro Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-978/295
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     978/295
EAN/GTIN:
     4003625097802
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät

Tomatenschneider Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10, Sägen aus Edelstahl 18/0, ideal auch für Eier und Pilze
Fläche: 15 cm x 9 cm, Gesamtlänge: 29,5 cm [Scheibendicke: 7 mm]

Weitere Suchbegriffe: Tomatenschneider, früchteschneider, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,50*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 3,49*
€ 5,65*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,13*
€ 8,02*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.