Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7692 002 Kundenstopper Alu DIN A2 Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9509/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9509/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7692 002 Kundenstopper Alu DIN A2 Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-7692/002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7692/002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper, in DIN-Plakatformaten, wetterfestes 32 mm eloxiertes Aluminiumprofil, mit beidseitigem Klapprahmen, verzinkter Stahlrückwand, Antireflex-Schutzscheibe und Wasserablaufstanzungen, DIN A2, Fläche: 42 cm x 59,4 cm, Höhe: 95 cm [Ersatzfolie, Prospektkorb sowie Kundenstopper DIN A0 auf Anfrage.]
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a2, dreiecksäule, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 72,80*
€ 94,61*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 73,08*
€ 94,97*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 96,80*
€ 122,79*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.