Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7684 120 Schreibtafel, 56x120cm, nuss Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9503/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9503/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7684 120 Schreibtafel, 56x120cm, nuss Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-7684/120
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7684/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
Wandtafel, dunkelbraun, aus schwarzem PVC Kunststoff, Rahmen aus dreifach dunkelbraun lackiertem Buchenholz, wetterfest, Tafel und Rahmen sind sehr gut zu reinigen, geeignet zur Wandmontage oder für Staffelei, schwere hochwertige Qualität, Länge: 120 cm, Breite: 56 cm [Mit Kreide und Tafelmarker (siehe Seite 7693) beschriftbar.]
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, dreiecksäule, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,10*
€ 74,95*
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 58,58*
€ 75,55*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 74,33*
€ 95,47*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.