Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7655 820 Hotel-Schlüsselanhänger Hotel Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15513/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15513/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7655 820 Hotel-Schlüsselanhänger Hotel Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-7655/820
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7655/820
EAN/GTIN:
     4003625765510
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger alu

Hotelschlüsselanhänger , goldfarben klassische Form, aus eloxiertem Leichtmetall, Farbe: silber oder gold, mit schwarz ausgelegter Gravur, mit S-Haken und Schonring, bis maximal drei Ziffern alle Nummern erhältlich, Lieferung einseitig graviert, auf Anfrage beidseitig oder mit Hotelnamen lieferbar
Breite: 3 cm, Höhe: 11,5 cm [Schlüsselhaken für Rezeption auf Anfrage erhältlich.]

Weitere Suchbegriffe: hotelschlüsselanhänger, hotelschlüsselanhänger silber, Hotel Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,70*
€ 16,28*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 16,39*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 13,17*
€ 18,28*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.