Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7098 002 Heizplatte, achteckig Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9489/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9489/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7098 002 Heizplatte, achteckig Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-7098/002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7098/002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chafing Dish (oval)
Chafing Dish Heizplatte
Heizplatte (Chafing Dish)
chafing dish (oval)
Heizplatte, achteckig regulierbar bis 500W, aus Aluminium, für runde und ovale Chafing Dish, elektrisch, 230 V, 500W, Heizfläche 20 x 20 cm, mit 2,5 m Anschlusskabel, zusammen mit speziellen Wasserbadwannen zur Umrüstung der Chafing Dish auf elektrische Betriebsweise zum Erhitzen und Warmhalten des Wasserbads., Länge: 25 cm, Breite: 20 cm, Höhe: 2 cm [Wichtiger Hinweis: Heizplatte darf nicht im Wasserbad benutzt werden.]
Weitere Suchbegriffe: Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,52*
€ 127,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,07*
€ 137,18*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 136,84*
€ 165,79*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.