Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7076 763 Roll-Top Chafing Dish Edelstahl Speisenwärmer Warmhalteplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9481/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9481/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7076 763 Roll-Top Chafing Dish Edelstahl Speisenwärmer Warmhalteplatte
Artikel-Nr.:
     3551-7076/763
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7076/763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Chafing Dish Heizplatte
Heizplatte (Chafing Dish)
Elektro-Chafing Dish
Roll Top Chafing Dish GN 1/1 zusätzlich mit elektrischer Heizquelle (Art.7099/001), aus Edelstahl, hochglänzend, mit vergoldetem Griff, mit einteiligem Einsatz GN1/1 (Tiefe 65 mm) und zwei Brennbehältern, Deckel bleibt in jedem Winkel selbständig geöffnet, schwere Qualität, Länge außen: 67 cm, Breite außen: 49 cm, Gesamthöhe: 44 cm, Volumen: 8,5 l
Weitere Suchbegriffe: Warmhalte-Platte, Warmhalteplatte, Wärmeplatte, chafing dish (rechteckig) 1/1 gn, warmhalteplatte, Edelstahl Speisenwärmer Warmhalteplatte Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,54*
€ 279,26*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 237,52*
€ 284,45*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 256,05*
€ 308,22*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.