Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7055 010 Suppenstation 10 l, elektrisch Edelstahl Gastro Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9473/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9473/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7055 010 Suppenstation 10 l, elektrisch Edelstahl Gastro Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-7055/010
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7055/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Suppenterrine, elektrisch, Außengehäuse aus schwarzem Polypropylen, Einsatztopf (herausnehmbar) und Scharnierdeckel aus Edelstahl, Regelthermostat von +50°C bis +95°C, mit 150 cm Kabel, 220-240V, 400-450 W, Zubehör: Suppenschöpfer aus Edelstahl, Durchmesser außen: 39 cm, Durchmesser innen: 28 cm, Höhe außen: 35 cm, Volumen: 10 l
Weitere Suchbegriffe: Suppenkelle, Suppenschöpfer, Suppenschöpflöffel, Suppen-Station, Suppenstation, schöpfkelle kunststoff, schöpfkelle, contacto schöpfkelle, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
€ 4,95*
ab € 92,61*
€ 115,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 116,48*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 97,55*
€ 121,08*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.