Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 627 050 Abfallbehälter mit Rollen 50 l Edelstahl Tretabfallsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9095/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9095/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 627 050 Abfallbehälter mit Rollen 50 l Edelstahl Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     3551-627/050
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     627/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter auf Rollen, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, fünf festgeschweißte, gummibereifte Räder (Ø 75 mm), Durchmesser: 40 cm, Gesamthöhe: 49,5 cm, Behälterhöhe: 40 cm, Volumen: 50 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 179,22*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 138,24*
€ 183,02*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 183,15*
€ 239,11*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.