Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 626 080 Tretabfallbehälter 80 l mit Edelstahl Tretabfallsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9094/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9094/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 626 080 Tretabfallbehälter 80 l mit Edelstahl Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     3551-626/080
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     626/080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfallbehälter, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit herausnehmbaren, verzinktem Eimer mit Tragebügel, seitliche Trageösen, Deckel fällt eigenständig zu, schwere Qualität, Volumen: 80 l, Durchmesser: 42 cm, Gesamthöhe: 73 cm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, edelstahl tretabfalleimer 80l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Edelstahl Gastro Tretabfallsammler Mülltonne Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 239,51*
€ 310,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,08*
€ 319,89*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 306,01*
€ 391,28*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,28*
€ 465,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,14*
€ 461,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,06*
€ 441,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,40*
€ 419,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.