Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit herausnehmbaren,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit herausnehmbaren,
Tretabfallbehälter aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit herausnehmbaren,
Artikel-Nr.:
     2813-411-571
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     626/080
EAN/GTIN:
     4003625062602
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Tretabfallbehälter aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit herausnehmbaren, verzinktem Eimer mit Tragebügel, seitliche Trageösen,
schwere Qualität Volumen: 80 l, Durchmesser: 42 cm, Gesamthöhe: 73 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
15.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 232,76*
€ 302,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,69*
€ 308,41*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 305,03*
€ 394,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.