| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-5579/2402 Herst.-Nr.: 5579/2402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bratpfanne, induktionsgeeignet hohe Form, aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250°C, mit Stiel aus Edelstahl 18/10, hochwertiges QualitätsproduktDurchmesser: 24 cm, Höhe: 7 cm, Stiellänge: 20 cm, Bodendurchmesser: 18 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 5509 auf Seite 5509).] |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne induktion 24 cm alu, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| |