Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 5110 300 Back- und Pastetenform 30cm Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/14271/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/14271/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 5110 300 Back- und Pastetenform 30cm Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-5110/300
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5110/300
EAN/GTIN:
     4003625511032
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Pasteten-Form

Backform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand, schwere Qualität, insbesondere für die Herstellung von Sauerteig geeignet
Länge innen: 30 cm, Breite innen: 11,5 cm, Höhe: 7 cm, Volumen: 2 l

Weitere Suchbegriffe: Pastetenform, Terrine-Form, Terrineform, Terrinen-Form, Terrinenform, contacto backform 30 cm, back formen, backform 30cm, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 24,89*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 19,39*
€ 25,61*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,86*
€ 26,11*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.