Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE-INOX 475 FOOD; Ø:200; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131523/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131523/full/Norres-Logo.jpg
CP PTFE-INOX 475 FOOD; Ø:200; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-47502000000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47502000000-3
EAN/GTIN:
     4049645297457
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
CP PTFE-INOX 475 FOOD; Ø:200; L:3m

Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX) |Wandung: PTFE beschichtetes Glasgewebe
  • antiadhäsiv |extrem gute Chemikalienbeständigkeit |geruchs- und geschmacksfrei |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 |hochflexibel + stauchbar 4:1 |Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 so|Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 |Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -150°C bis 250°C |kurzzeitig bis 270°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 200
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, hochtemperaturschlauch norres, fda schlauch, abluftschlauch dn 200, FDA-Schlauch CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
Frei Haus
ab € 159,08667*
€ 180,52667*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 187,13*
€ 208,16*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 187,03*
€ 211,47*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 192,58*
€ 215,02*
2 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 226,72*
€ 258,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 180,52667*
€ 214,82674
pro Meter
ab 5 Meter
€ 177,22667*
€ 210,89974
pro Meter
ab 10 Meter
€ 174,67667*
€ 207,86524
pro Meter
ab 500 Meter
€ 159,08667*
€ 189,31314
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 541,58001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.