Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.(FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD ID 200-203mm AD 212,00mm 6mm L.3m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4501400449
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47502000000-3
EAN/GTIN:
     4049645297457
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, geruchs- und geschmacksfrei, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX), 2. Wandung: PTFE beschichtetes Glasgewebe Temperaturbereich: -150 ºC bis +250 ºC (kurzz. +270 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 48,00mm · Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Außen-Ø:
212,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
0.09 bar
Überdruck:
0,090 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Gewicht:
1,00 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-150 bis +250 (kurzz. bis +270 ) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, hochtemperaturschlauch norres, fda schlauch, abluftschlauch dn 200, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 159,18667*
€ 180,52667*
10 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 196,39334*
€ 203,35334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 198,04334*
€ 205,04*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 202,72667*
€ 209,83*
Lager 1319
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 226,21*
€ 258,43*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 258,43*
€ 307,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 250,28*
€ 297,83
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 245,06*
€ 291,62
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 226,21*
€ 269,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 226,21* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 775,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.