Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645297488
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0200-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645297488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
212 mm
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
200 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,090 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
48 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Marke:
CP
Gewicht:
1,000 kg/m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 197,67667*
€ 197,67667*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 200,56*
€ 200,56*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 186,95*
€ 208,16*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 187,95667*
€ 209,89667*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 193,88*
€ 215,02*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 215,02*
€ 255,8738
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 210,32*
€ 250,2808
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 193,88*
€ 230,7172
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 193,88* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.290,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.