Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC; Ø:12,8; L:50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132787/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132787/full/Norres-Logo.jpg
NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC; Ø:12,8; L:50m
Artikel-Nr.:
     3551-44191280400-50
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     44191280400-50
EAN/GTIN:
     4049645235749
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC; Ø:12,8; L:50m

Abriebfester Polyurethanschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkter Hochdruckschlauch
  • gewebeverstärkte Wandung |innen und außen glatt |NORFLEX® Konstruktion |Wandung: spezial Premium Polyurethan (Pre-PUR®)
  • gewebeverstärkt |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hoch abriebfest |hochflexibel |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |überfahrbar + trittfest
  • -35°C bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 12,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 8,548*
€ 9,498*
Lager 3551
24 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,217*
€ 10,217*
3 Tage
3450
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 9,884*
€ 10,894*
10 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 12,68*
8 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 52,95*
ab € 11,57*
€ 12,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,217*
€ 12,15823
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,137*
€ 12,06303
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,677*
€ 11,51563
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,427*
€ 11,21813
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 9,217*
€ 10,96823
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 510,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.