Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft- u.Pneumatik NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC ID 12,8mm blau 3,35mm L.50m


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501000099
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     44191280400-50
EAN/GTIN:
     4049645235749
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
abriebfester Polyurethanschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkter HochdruckschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten, Gase und abrasive Feststoffe, Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung, Landwirtschaft: Hochdruck Sprayschlauch für z.B. Pestizide, Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch, Gewebeschlauch, Industrieroboter, Roboter, Schweißgerät, Schweißroboter, Schweißpistole: schweißspritzerbeständiger Schlauch, Schlauch für Schlauchpaket für Medien wie Wasser und Luft, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von MedienEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, hoch abriebfest, überfahrbar + trittfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform, REACH konformTemperaturbereich: -35 °C bis 80 °CKonstruktion, Werkstoff: NORFLEX® Konstruktion1. gewebeverstärkte Wandung2. innen und außen glatt, Wandung: spezial Premium Polyurethan (Pre-PUR®)Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 69,00mm· Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2 mm
Länge:
50 m
Marke:
NORRES
Anwendungszweck:
Kühlmittelschlauch / Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
19,50 mm
Wandstärke:
3,35 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
80 bar
Überdruck:
20,000 bar
Unterdruck:
- bar
Farbe:
blau
Gewicht:
0,23 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, Absaugschläuche, Druckluftschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 8,548*
€ 9,498*
24 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,217*
€ 10,217*
3 Tage
3450
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 9,884*
€ 10,894*
Lager 1498
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 12,68*
8 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 52,95*
ab € 11,57*
€ 12,68*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Box
ab 100 Boxen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Box
ab 250 Boxen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Box
ab 500 Boxen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 11,54* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 634,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.