Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank mobil bestückt, mit 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
cubio Schubladenschrank mobil bestückt, mit 5 Schubladen
cubio Schubladenschrank mobil bestückt, mit 5 Schubladen
Artikel-Nr.:
     3551-40402122.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40402122.11V
EAN/GTIN:
     4049751290076
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank mobil bestückt mit 5 Schubladen BxTxH: 650x650x880mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


Tragfähigkeit inkl. Eigengewicht des Schrankes: 300 kg außer B 800/1050 x 650 mm: 600 kg

integrierte Schubladen-Einzelsicherung

mechanisches Zentral-Schließsystem

max. Zuladung pro Schublade: 50 kg

2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen

Lieferzustand: Rollen und Schiebegriff montiert

Abrollrand mit Antirutschmatte

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank fahrbar bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, Schubladenschrank (Lagereinrichtung Werkstatt) SLR Fahrbare Schubladenschränke Einrichtung Betriebseinrichtung Werkstatteinrichtung Büroeinrichtung Schubfach-Schrank Schubfachschrank Schubkasten-Schrank Schubkastenschrank Schubladen-Schrank Schubladenschrank Material-Werkzeugschrank WKZ-Schrank Werkzeug-Schrank Werkzeugschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,75*
€ 1.371,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.297,66*
€ 1.487,49*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.534,30*
€ 1.744,98*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,47*
€ 1.632,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,12*
€ 1.618,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,83*
€ 1.540,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,93*
€ 1.488,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,75*
€ 1.418,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.