Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Flügeltürschrank bestückt, mit 2 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
cubio Flügeltürschrank bestückt, mit 2 Fachböden
cubio Flügeltürschrank bestückt, mit 2 Fachböden
Artikel-Nr.:
     3551-40013080.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40013080.19V
EAN/GTIN:
     4049751233219
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

cubio Flügeltürschrank bestückt mit 2 Fachböden BxTxH: 1050x525x800mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


universeller Lagerschrank mit großem Stauraumvolumen

ergonomischer Zugang durch Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel

Flügeltüren mit perfo Lochung, zur Montage von Haken und Haltern aus dem perfo Sortiment

robuste Fachböden aus verzinktem Stahlblech belastbar bis 100 kg, ab Breite 1600 mm bis 160 kg

Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, bott flügeltürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 2 fachböden, Werkstattschrank SM Hochschränke Einrichtung Betriebseinrichtung Werkstatteinrichtung Büroeinrichtung Drehtür-Schrank Drehtüren-Schrank Drehtürenschrank Drehtürschrank Flügeltür-Schrank Flügeltüren-Schrank Flügeltürenschrank Flügeltürschrank Stahlflügeltürenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,64*
€ 905,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,61*
€ 905,21*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 936,69*
€ 1.081,91*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,18*
€ 1.077,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,71*
€ 1.075,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,45*
€ 1.038,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,01*
€ 999,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,64*
€ 937,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.