Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 356 HT; Ø:63; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128102/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128102/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 356 HT; Ø:63; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35600631015-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35600631015-10
EAN/GTIN:
     4049645333957
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
AIRDUC® PUR 356 HT; Ø:63; L:10m

Hochtemperaturschlauch, superschwer
  • AIRDUC® Profilschlauch |Verstärkung der primären Verschleißzonen |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandung: patentiertes spezial Premium Hochtemperatur-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR®) |Wandstärke ca. 2,0 - 2,5 mm(Pre-PUR®)|Wandstärke ca. 2,0 - 2,5 mm
  • gemäß DIN 26057 Typ 4 |extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gute Kältenen / REACH|RoHS konform|sehr gute Kälteflexibilität|sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)|sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit|superschwere Ausführung
  • -40°C bis 125°C |kurzzeitig bis 150°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 63
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 62,97*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 65,278*
€ 71,558*
4 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 75,02*
€ 82,73*
Lager 3551
28 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,704*
€ 84,734*
2 Tage
100
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 87,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 84,734*
€ 100,83346
pro Meter
ab 20 Meter
€ 83,914*
€ 99,85766
pro Meter
ab 50 Meter
€ 80,894*
€ 96,26386
pro Meter
ab 100 Meter
€ 78,974*
€ 93,97906
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 76,704*
€ 91,27776
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 847,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.