Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch AIRDUC® HT-PUR 356 63mm 74,00mm 10m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (+125°C), sehr schwer; Ø 63mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 HT
Hochtemperaturschlauch (+125°C), sehr schwer; Ø 63mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 HT
Hochtemperaturschlauch (+125°C), sehr schwer; Ø 63mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 HT
Artikel-Nr.:
     1498-4501402429
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35600631015-10
EAN/GTIN:
     4049645333957
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Hochtemperaturschlauch, superschwer Anwendungen: · flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase · Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine · Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne · Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe · Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung Eigenschaften: superschwere Ausführung · extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung · sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren) · sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · gemäß DIN 26057 Typ 4 · RoHS konform Temperaturbereich: · -40°C bis 125°C · kurzzeitig bis 150°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 163,00mm· Gewicht: 1,24kg/m· Aggregatzustand: Fest
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
63 mm
Höchsttemperatur:
125 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Betriebsdruck:
2,725 bar
Außen-Ø:
74,00 mm
Länge:
10 m
Überdruck:
2,725 bar
Unterdruck:
1,000 bar
Temperaturbereich:
-40 bis 125 °C
Wandstärke:
5,5 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 61,88*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 64,678*
€ 69,878*
3 Tage
110
10
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 75,03*
€ 80,21*
28 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,924*
€ 82,174*
Lager 1498
110
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 85,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 85,29*
€ 101,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 84,68*
€ 100,77
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 82,46*
€ 98,13
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 81,06*
€ 96,46
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 80,30*
€ 95,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 80,30* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 852,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.