Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 326 240 Kronkorkenauffangbehälter Edelstahl Bar Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11469/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/11469/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 326 240 Kronkorkenauffangbehälter Edelstahl Bar Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-326/240
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     326/240
EAN/GTIN:
     4003625032605
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
auffang behälter

Kronkorken- Auffangbehälter für die Wandmontage, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, mit verstärktem Rand, schwere Qualität
Gesamthöhe: 23,5 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 8 cm, Behälterhöhe: 16,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Bar Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 17,67*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 12,10*
€ 17,85*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.