Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronkorken- Auffangbehälter für die Wandmontage, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronkorken- Auffangbehälter für die Wandmontage, aus Edelstahl 18/10,
Kronkorken- Auffangbehälter für die Wandmontage, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2846
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     326/240
EAN/GTIN:
     4003625032605
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
auffang behälter

Kronkorken- Auffangbehälter für die Wandmontage, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, mit verstärktem Rand, schwere Qualität
Gesamthöhe: 23,5 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 8 cm, Behälterhöhe: 16,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.54 kg
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 17,50*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 14,91*
€ 17,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.