Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 3080 003 Transportbehälter, isoliert 3l Edelstahl Gastro Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9284/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9284/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 3080 003 Transportbehälter, isoliert 3l Edelstahl Gastro Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-3080/003
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3080/003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
Gastronomie-Isolierbehälter
Transportbehälter, isoliert, aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt glänzend, mit Tragebügel und Deckel, stapelbar, extra schwere Qualität, Durchmesser: 15,5 cm, Höhe: 21,5 cm, Stärke: 1,0 mm, Volumen: 3 l
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gastro thermobehälter, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,71*
€ 239,40*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 257,33*
€ 304,68*
Lager 3551
21
Frei Haus
ab € 344,61*
€ 401,26*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,26*
€ 477,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,58*
€ 475,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,46*
€ 467,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,52*
€ 456,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.