Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter, isoliert aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportbehälter, isoliert aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt
Transportbehälter, isoliert aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt
Artikel-Nr.:
     2813-400-1387
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3080/003
EAN/GTIN:
     4003625308014
Suchbegriffe:
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
Gastronomie-Isolierbehälter

Transportbehälter, isoliert aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt glänzend, mit Tragebügel und dichtschließendem*
Deckel, stapelbar, extra schwere Qualität Durchmesser: 15,5 cm, Höhe: 21,5 cm, Stärke: 1,0 mm, Volumen: 3 l [* dichtschließend im engeren Sinne nur als Sonderausführung mit Dichtungsring und Spannverschlüssen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
2.60 kg
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,44*
€ 238,16*
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 262,65*
€ 306,59*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 342,43*
€ 399,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,32*
€ 362,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.