Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2518 749 Erweiterungselement 49 Fächer Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTACTO 2518 749 Erweiterungselement 49 Fächer Gastro Restaurant Küche Profi
CONTACTO 2518 749 Erweiterungselement 49 Fächer Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-2518/749
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2518/749
EAN/GTIN:
     4003625251884
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

Geschirrspülkorb GLAS/TASSE mit Facheinteilung aus blauem Polypropylen, DIN 66075-F (50 x 50 cm), stapelbar, hitzeresistent bis +120°C, durch Aufsätze lässt sich die Nutzhöhe um jeweils 4 cm erweitern
Maximale Glashöhe: 4 cm, Maximaler Glasdurchmesser: 6 cm, Anzahl der Fächer: 49 [Maximale Glashöhe bei einem Erweiterungselement: 124 mm, bei zwei: 164 mm, drei: 204 mm, vier: 244 mm.]

Weitere Suchbegriffe: Spülkorb, Spülmaschinenkorb, contacto geschirrkorb, geschirr abtropfkorb, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,25*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 8,09*
€ 11,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,28*
€ 15,47*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.