Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1524 612 Schneidbrett 61 x 46cm. gelb Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12665/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12665/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1524 612 Schneidbrett 61 x 46cm. gelb Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-1524/612
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1524/612
EAN/GTIN:
     4003625152471
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

HACCP Schneidbrett ohne Füßchen aus farbigem hochdichtem Polyethylen, nicht toxisch, spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +90°C, messerschonend, hygienisch, schwere Qualität
Länge: 61 cm, Breite: 46 cm, Dicke: 2,5 cm, gelb

Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidebrett pe höhe 3cm, brettchen kunststoff, schneidbrett, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
4
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 41,55*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 31,707*
€ 42,637*
Lager 3551
21
1
€ 7,95*
ab € 37,92*
€ 50,27*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1524/613
ab € 31,49*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/614
ab € 30,30*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/616
ab € 31,91*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/619
ab € 30,30*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/610
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.