Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1145 004 Eishörnchenhalter 4 Löcher Edelstahl Gastro Küche Profi Koch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12422/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12422/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1145 004 Eishörnchenhalter 4 Löcher Edelstahl Gastro Küche Profi Koch
Artikel-Nr.:
     3551-1145/004
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1145/004
EAN/GTIN:
     4003625114448
Suchbegriffe:
Eistütenhalter
Eistütenständer
Eiswaffelhalter
Eiswaffelständer

Eishörnchenständer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit je zwei Löchern à 27 und 35 mm, auch für die meisten handelsüblichen Vorratsständer geeignet, schwere Qualität
Länge: 12 cm, Breite: 12 cm, Höhe: 7,5 cm

Weitere Suchbegriffe: eistütenhalter, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 16,36*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 12,02*
€ 16,84*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,38*
€ 20,10*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.