Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 5017 Elastikpuffer schwarz Bumpon Protector Pad Durchmesser 19 mm Dicke 9,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M SJ 5017
3M SJ 5017
Artikel-Nr.:
     3549-520020
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5017S
EAN/GTIN:
     50021200184425
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß

Bumpon™ selbstklebende Elastikpuffer werden aus einem dauerelastischen, abriebfesten und weichmacherfreien Polyurethan hergestellt.

Die 3M Elastikpuffer bieten eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit und hinterlassen weder Stand- noch Schubspuren.

Anwendung:

  •  Geräte- und Gehäusefüße bei Telefonen, Computern…
  • Anschlagschutz bei Möbeltüren, Klappen…
  • Vibrationsdämpfung bei Geräten, Maschinen…
  • Geräuschdämpfung bei Fahrzeugen, Vibrationsquellen…
  • Oberflächenschutz bei Acryl- und Glasgegenständen…
  • Abstandshalter bei Blechen, Gerätegehäusen…
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL
Durchmesser:
19 mm
Dicke:
9,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, 3m gehäusefuß, gehäuse, zubehör, Elastikpuffer, Froschauge, Bumper, Bumper Stop, Puffer, Anti Rutsch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
6 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,19325*
€ 0,26438*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,95*
ab € 0,322*
€ 0,382*
10
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,53*
40
€ 5,90*
ab € 0,211*
€ 0,553*
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,26438*
€ 0,31461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26119*
€ 0,31082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,25808*
€ 0,30712
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,24416*
€ 0,29055
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23903*
€ 0,28445
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,23325*
€ 0,27757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19325*
€ 0,22997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 264,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.