Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Fuß; H: 9,7mm; schwarz; Polyurethan; Abm: Ø19,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebender Fuß; H: 9,7mm; schwarz; Polyurethan; Abm: Ø19,1mm
Selbstklebender Fuß; H: 9,7mm; schwarz; Polyurethan; Abm: Ø19,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-SJ5017/BK
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Hersteller: 3M
Farbe: schwarz
Material: Polyurethan
Höhe: 9,7mm
Klebe-Art: Naturkautschuk
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: selbstklebender Fuß
Abmessungen: Ø19,1mm
Herstellerserie: Bumpon
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19325*
€ 0,26438*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,38*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,53*
Lager 2805
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,57*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.