Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA AT 180 Gewebeklebeband weiss 50 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
SPADA AT 180 Gewebeklebeband weiss 50 mm x 50 m
SPADA AT 180 Gewebeklebeband weiss 50 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     3549-421132
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     421132
EAN/GTIN:
     5017374121618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Hochwertiges, wasserdichtes, Polyäthylen-beschichtetes Gewebeband, beschichtet mit aggressivem, druckempfindlichem Kleber.

  • Formanpassungsfähig
  • Wasserfest
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Nicht-korrosiver Kleber
  • Starke Soforthaftung
  • Rückstandsfrei abziehbar
  • Kann beschriftet werden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Dicke:
0,28 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 50mmx50m weiss, gewebe band, gewebe-band weiß, Gaffa Tape, Panzerband, Gewebeträger, Reperaturband, Wiederablösbares Klebeband, S4217132, 421132, Klebefilm, Abziehfolie, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Spezialklebeband, Klebebandsystem, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband, High- Performance Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.